Adafruit
Stacking Header for Pi A+/B+/Pi 2
ロングタイプの2x20のメスヘッダー
RaspberryPi上に複数の基板を接続できます
イーサネットとUSBジャックをふさがない高さになっています
厚さ(mm)
ピン/0.6
寸法(mm)
5×51×23
質量(g)
6.5
端子間ピッチ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68574165
1979
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください