ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino
コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)内容量1個