曜日別特売

Arduino MKR WiFi 1010

Arduino MKR WiFi 1010 - ArduinoArduino MKR WiFi 1010 - ArduinoArduino MKR WiFi 1010 - Arduino

Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino
Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。
電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。
Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。

仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573578ABX00023
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする