付属品ACプラグ絶縁カバー適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合質量(g)220タイプ形状:デスクトップ規格【DCケーブル】UL1185, AWG18【外部電源の効率】DoE Level VIケーブル長(m)【DC】1.5【AC】3Pアース付きACケーブル/1.8方式スイッチング式出力電圧(V)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×48.5×31.6入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4.34保護機能過電流保護/短絡保護/過電圧保護難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~+80安全規格PSE/UL/cUL/BSMI/GS/UKCA極性【DCプラグ】センタープラス入力電流(A)1.4EMI規格FCC ClassBプラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40認証マークCE内容量1個