曜日別特売

RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) - Raspberry Pi

ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico
Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。
Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。
MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。
・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用)
・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB
・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応
・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能
・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能
・多機能GPIOピン ×26
・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16
・正確なクロックとタイマーを搭載
・温度センサーを搭載
・高速な浮動小数点ライブラリを搭載
・プログラマブルI/O(PIO)×8
・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm
・重さ:6g

寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568371SC0917
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする