曜日別特売

Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500

Raspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 - Raspberry PiRaspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 - Raspberry PiRaspberry Pi AI Camera-Sony IMX500 - Raspberry Pi

Raspberry Piの全機種で使えるAIカメラ
ソニー製のCMOSイメージセンサーIMX500を搭載したRaspberry Pi用のAIカメラで、ビジョンAIアプリケーションやニューラルネットワークモデルを作成するのに役立ちます。IMX500には、ニューラルネットワークモデルに対応する推論アクセラレータが搭載されており、単体のアクセラレータを必要とせずに高度なビジョンAIアプリケーションを開発できます。
ニューラルネットワークファームウェアのマネジメント用にRP2040を搭載し、カメラコネクターを搭載したRaspberry Piのどのモデルでも使用できます。

仕様IRカットフィルター搭載その他【開発】Raspberry Pi財団サイズ【入力可能テンソル】640(H)×640(V)センサー7.857mm視野横66±3° / 縦52.3±3°焦点距離(mm)4.74フォーカスマニュアルフォーカス、20cm~∞F値F1.79画素数1,230万画素(4056×3040ピクセル)イメージセンサーIMX500(ソニー製)内容量1個
注意
※本製品は静電気により損傷するおそれがあります。取り付ける際は、人体に滞留した静電気を接地物体に触れ、十分に放電してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568511SC1174
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする