曜日別特売

Raspberry Pi AI Kit

Raspberry Pi AI Kit - Raspberry PiRaspberry Pi AI Kit - Raspberry PiRaspberry Pi AI Kit - Raspberry Pi

Raspberry Pi M.2 HAT+とHailo 8L AIアクセラレータのセット
Raspberry Pi M.2 HAT+に、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールをバンドルした製品です。Raspberry Pi M.2 HAT+はRaspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタに周辺機器を接続するための拡張ボードで、Hailo 8L AIアクセラレータモジュールはHailo Technologies社製の高性能AIプロセッサHailo 8Lを搭載したボードです。これによりRaspberry Pi 5上で優れた推論性能(最大13TOPS)を発揮させることができます。
Raspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoアクセラレータモジュールが自動的に検出され、NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。
・Raspberry Pi 5から採用された新しい拡張ボード規格「Raspberry Pi HAT+」に準拠
・Raspbrry Pi OSに標準で含まれるrpicam-apps(カメラ制御ソフトウェア群)でネイティブにサポート
・TensorFlow(Lite)、Keras、PyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをサポート

セット内容M.2 HAT+ (FPCケーブル付き)、Hailo-8L AIモジュール(搭載済み)、短いネジ×8本、長いネジ×4本(Pi 5用の公式ケースに組み込む際に底面で使用)、スペーサー×4本インターフェース16mmスタッキングヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568450SC1438
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする