曜日別特売

Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用)

Raspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) - Raspberry PiRaspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) - Raspberry PiRaspberry Pi M.2 HAT+(Raspberry Pi 5用) - Raspberry Pi

Raspberry Pi 5のM.2 Mキーエッジコネクタ用拡張ボード
Raspberry Pi 5から新しく搭載された高速PCIeインターフェースを、M.2規格のカードスロット(M-Key 2230/2242)に変換するためのRaspberry Pi純正のオプションボードです。本ボードをRaspberry Pi 5に接続することで、M.2規格のSSDやAIアクセラレータ、高速通信カードなどを使用できるようになります。例えば、OSを起動させるストレージをmicroSDカードから高速なNVMe SSDに変更すると、データの読み書きが2倍ほど高速になり、OSの起動にかかる時間を20秒ほど短縮できます。M.2周辺機器を固定してサポートするためのリボンケーブル、16mmスタッキングヘッダ、ネジ付きスペーサー、ローレットネジなどが付属しています。

セット内容M.2 HAT+、FPC 30mm(M.2 HAT+に接続済み)、スタッキングGPIOヘッダー(16mm)、スペーサー 10mm ×4、ネジ M2.6 5mm ×4、ネジ M2.6 8mm ×4寸法(mm)65.1×56.7×5.6質量(g)13インターフェースM. 2 Mキーエッジコネクタ、Raspberry Pi 標準40ピンヘッダ動作温度範囲(℃)0~+50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568477SC1166
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする