曜日別特売

Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Pico - Raspberry PiRaspberry Pi Pico - Raspberry PiRaspberry Pi Pico - Raspberry Pi

Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード
Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。
超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。
Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。

仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3内容量1個
注意
ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。
Linux OSは搭載できません。
USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568608RASPBERRYPI-PICO
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする