曜日別特売

Raspberry Pi 4 Model B/4GB

Raspberry Pi 4 Model B/4GB - Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/4GB - Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/4GB - Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B/4GB - Raspberry Pi

Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は技適対応版の4GBモデルとなります。
CPU
Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、最新のARM Cortex-A72アーキテクチャーを採用し、動作クロックが1.5GHzとなり、アーキテクチャーの更新と合わせて異次元のスピードとなっています。

その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー4GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz内容量1個
注意
仕様は、製造時期やロットにより実際の製品と異なる場合があります。
OSは、Raspbian 2019-06-20、NOOBS 3.1.1(2019-06-24)以降をご使用ください。
無線LAN機能は初期状態で無効となっています。使用国を設定することで有効になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568495RPI4-MODBP-4GB
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68568529RASPBERRYPI4-MODEL-B/4GB
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする