Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線

Raspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線 - Raspberry PiRaspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線 - Raspberry PiRaspberry Pi カメラ PiNoir CameraModule V2 赤外線 - Raspberry Pi

赤外線カメラRaspberry Pi Camera PiNoir V2 「Piカメラ Official PiNoir V2」は、 初代Piカメラから、サイズ、インターフェースなどをそのまま引継ぎ、カメラユニットをSONY製に変更することで、500万画素から800万画素へと性能をより高めました。
暗いところでもご利用いただける赤外線カメラです。
動植物観察、天体観測、防犯監視カメラなど幅広いニーズでご利用いただけます。
高解像度: 808万画素 3280×2464
動画対応: 1920×1080 (H.264 1080p@30fps、720p@60fps、640x480p@90fps)
別電源不要: Raspberry Pi シリーズ本体の専用15ピンCSIコネクタに付属フレキケーブル(約150mm)で接続
小型: Piカメラ V1とほぼ同サイズの23.86×25×9mm
対応ケース:Piケース RS for 3/2/B+ 透明 908-4218、Piケース RS for 3/2/B+ 白 908-4212、Piケース RS for 3/2/B+ 黒 908-4215※上記のPiケースでは、天板に取り付け、ケースに内蔵することができます。

寸法(mm)23.86×25×9質量(g)3動作環境-20~60℃イメージセンサーSONY IMX219PQ (1/4inch 808万画素 裏面照射CMOS)内容量1個
注意
・出荷時、レンズには薄い半透明の青いプラスチック保護フィルムがついています。ご使用時には剥がしてご利用下さい。
・本製品は、静電気により損傷するおそれがあります。取付などの際は、人体に滞留した静電気を接地物体に触れ、十分に放電してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568459SC0024
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする