曜日別特売

Raspberry Pi Zero WH

Raspberry Pi Zero WH - Raspberry PiRaspberry Pi Zero WH - Raspberry PiRaspberry Pi Zero WH - Raspberry Pi

無線機能とGPIOピンヘッダーが付いたRaspberry Pi Zero
無線機能を搭載したRaspberry Pi
Wi-Fi(最大150Mbps)、Bluetooth( 最大1Mbps)を搭載した、65×30×5mmと超小型のRaspberry Piです。Pi Zeroシリーズでは、Pi 3などからUSB、HDMI、Piカメラ専用ポート(CSI)が小型コネクターに変更されています。小さくなってもRaspberry Piです。このサイズでもOS(RaspbianなどのLinux)が動作し、Raspberry Piコミュニティに蓄積された膨大なノウハウや情報、ソフトウェアなどの資産を活用できます。
内部インターフェース
GPIO(汎用入出力)ピンヘッダーが実装済みなので、すぐにLEDの点灯制御や各種センサーの読み取り、 モータのコントロールなど、デバイス制御の学習や 電子工作・IoTデバイスの製作、研究などにも応用できます。 Raspberry Piには、GPIOを簡単に制御できるプログラミング環境やプログラムを作成するための情報、 プログラム・ライブラリなどが豊富にそろっています。その他、フルハイビジョン対応ビデオカメラを接続できるPiカメラ専用ポートなども用意されています。
外部インターフェース
Raspberry Piには、一般的なパソコンと同じように利用できるUSB、HDMI(ビデオ、音声出力)ポートがあります。USBマウス/キーボード、プリンタやネットワークなども、パソコンと同じように簡単に使用できます。
OS
Raspberry Piシリーズには、Linux(Debian)をRaspberry Pi用にカスタマイズした専用OS Raspbianが用意されています。Raspbianは直感的に操作でき、教育現場でそのまま利用できるように様々な配慮がなされています。
オプション
Raspberry Piには、純正オプションのビデオカメラ、赤外線ビデオカメラ、センサー/LED制御学習ボード(Sense HAT)以外にも、 様々なメーカーやコミュニティから多くのRaspberry Pi用オプションがリリースされています。

その他【SoC】Broadcom BCM2835、【GPU】デュアルコア VideoCore IVR 250MHz、OpenGL ES 2.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p30 H.264 high-profileデコード、1Gピクセル/秒、1.5Gテクセル/秒、または24G FLOPの性能を持つ寸法(mm)65×30×5出力【ビデオ】mini HDMI(rev. 1.3, 1.4)電源Micro USB Bソケット 5V 1A / 2.54mm ピンヘッダー消費電力(mA)(本体のみ)150メモリー512MB DDR2 低電圧 SDRAM使用CPU1000MHz シングルコア ARM1176JZ-F(ARMv6)BluetoothBluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy(BLE)Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzオーディオ出力mini HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダーイーサネット対応なし(EDIMAX USB 2.0 Fast Ethernet Adapter等で対応可能)内容量1個
注意
仕様は、製造時期やロットにより実際の製品と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568556RASPIZWHSC0065
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする