曜日別特売

Raspberry Pi 5/2GB

Raspberry Pi 5/2GB - Raspberry PiRaspberry Pi 5/2GB - Raspberry Pi

シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル
工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。
Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。
各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。
電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。
・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ)
・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート
・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2
・4Kp60 HEVCデコーダ
・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM
・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz)
・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE)
・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット
・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2
・USB 2.0ポート ×2
・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能)
・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2
・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース
・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A
・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ
・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC)
・電源ボタン搭載

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568590RPI5-2GB
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする