曜日別特売

Raspberry Pi400(日本語キーボード)

Raspberry Pi400(日本語キーボード) - Raspberry PiRaspberry Pi400(日本語キーボード) - Raspberry PiRaspberry Pi400(日本語キーボード) - Raspberry Pi

キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi
日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。
搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。

その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット内容量1台
注意
本製品のみでは動作させることはできません。
電源・ SDカード・ マウス・ モニター・ HDMIケーブル等を必要に応じてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568617RPI-400JP
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする