曜日別特売

Raspberry Pi Pico 2 WH

Raspberry Pi Pico 2 WH - Raspberry Pi

ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W
Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。
RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。
CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。

その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568486SC1634
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする