曜日別特売

Contaデジタルカラーセンサモジュール

Contaデジタルカラーセンサモジュール - スイッチサイエンスContaデジタルカラーセンサモジュール - スイッチサイエンスContaデジタルカラーセンサモジュール - スイッチサイエンス

ローム社のデジタルカラーセンサBH1745NUCを搭載したセンサモジュールで、光の色成分(RGB)を検出し、環境光の照度と色の強度を得ることができます。インターフェースはI2C、動作電圧は2.3V~3.6Vです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はBH1745NUCのデータシートを参照してください。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。

仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"と"39h"から選択可能(7ビット表記)、I2Cスレーブアドレスの初期値は"39h"(7ビット表記)、赤外線除去フィルタ搭載、ピンヘッダ搭載寸法(cm)基板:2×2入出力I2Cバスインターフェース検出光0.005Lx~40kLx動作電圧(V)2.3~3.6デバイスカラーセンサBH1745NUC内容量1個
注意
※I2Cバスのプルアップ抵抗について。
※本モジュールには、I2Cバスのプルアップ抵抗が搭載されていません。必要な場合は、基板表面のR2、R3に1608のチップ抵抗を適宜追加してください。
※I2Cスレーブアドレスの設定方法。
※本モジュールのI2Cスレーブアドレスは、基板表面のソルダージャンパーSJ1をH/Lどちらかとショートすることで選択できます。
※センターパッドを"L"側と接続するとアドレス"38h"、"H"側と接続するとアドレス"39h"(出荷時はこちら)になります。また、センターパッドは必ずH/Lのいずれかと接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567147SSCI-027731
オープン
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする