曜日別特売

Conta低電圧ホールセンサモジュール

Conta低電圧ホールセンサモジュール - スイッチサイエンスConta低電圧ホールセンサモジュール - スイッチサイエンスConta低電圧ホールセンサモジュール - スイッチサイエンス

ローム社のホールセンサBU52061NVXを搭載したセンサモジュールです。センサは、一定の磁界を検出するとデジタル信号を出力します。動作は両極検出なので、S極でもN極でも磁石が近づけば反応します。磁石を取り付けたドアの開閉を検出したいときなどに利用できます。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。

仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は両極検出基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)1.65~3.6デバイスホールセンサBU52061NVX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567287SSCI-033619
オープン
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする