曜日別特売

SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板

SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板 - スイッチサイエンスSPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板 - スイッチサイエンス

ソニー製のマイコンボードSPRESENSE 背面の100ピンコネクタ(B2Bコネクタ)を 2.54mmピッチに変換する基板です。
B2Bコネクタには SPRESENSEのI/O信号が直接引き出されているので、拡張ボード にはない機能を利用する場合に便利です。
2.54mmピッチの端子にコネクタは実装されていないので、必要に応じてはんだ付けしてください。
SPRESENSEのほぼ全てのI/O信号を利用可能
SPRESENSEからのI/O信号は1.8V
100ピンの信号は2列×25ピンの形で両脇に配置
B2Bコネクタは実装済み
SPRESENSEに搭載されているGPSアンテナに影響しないように配線を考慮

基板:青内容量1個
注意
※多くの信号をコンパクトに引き出すために、2列×25の端子を2個所に配置しています。このため全ピンにピンヘッダをはんだ付けしてしまうとブレットボードで利用できなくなるので注意してください。
※SPRESENSEは、多くの信号が1.8V動作です。既存の回路との接続時には、レベルシフタを経由して接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567129SSCI-039994
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする