曜日別特売

PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板

PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 - スイッチサイエンスPCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 - スイッチサイエンスPCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 - スイッチサイエンス

NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。
PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。
「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合)
「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。
「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。
なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。
またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。
ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。
ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。
バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。
「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。

内容量1個
注意
※ピンヘッダは各自でご用意いただき、ご利用用途に合わせてはんだ付けしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567208SSCI-023757
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする