曜日別特売

Contaアナログ出力温度センサモジュール

Contaアナログ出力温度センサモジュール - スイッチサイエンスContaアナログ出力温度センサモジュール - スイッチサイエンスContaアナログ出力温度センサモジュール - スイッチサイエンス

ローム社のアナログ出力温度センサを搭載したセンサモジュールです。
動作電圧は2.4V~5.5Vです。
センサ出力は、電源電圧にかかわらず温度に逆比例したアナログ電圧で出力されます。
本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。
ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。

出力アナログ電圧温度範囲(℃)検出温度:-30~+100基板寸法(mm)20×20動作電圧(V)2.4~5.5デバイス温度センサBD1020HFV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567165SSCI-027724
オープン
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする