Contaホールセンサモジュール

Contaホールセンサモジュール - スイッチサイエンス

ローム社のホールセンサBD7411Gを搭載したセンサモジュールです。一定の磁界を検出すると、デジタル信号が出力されます。動作は双極性です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。

仕様磁界を検出したら出力をON(アクティブLow)、動作は双極性寸法(cm)基板:2×2動作電圧(V)4.5~5.5デバイスホールセンサBD7411G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567260SSCI-027748
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする