曜日別特売

Contaベースシールド

Contaベースシールド - スイッチサイエンスContaベースシールド - スイッチサイエンスContaベースシールド - スイッチサイエンス

Conta規格のContaモジュールを、Arduinoや互換ボードに繋ぐための拡張ボードです。最大6個のContaモジュールを同時に接続できます。Contaモジュールと本シールドは、I2C、SPI、汎用I/Oによる接続が可能で、複数のモジュール、複数のインターフェースの共存が可能です。
※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
Contaモジュールコネクタ ×6(M1~M6のU字のコネクタ1組で1モジュール分)
I2Cバスはプルアップ済み(2.2kΩ)
各I2CコネクタのIO4信号はプルアップ済み(4.7 kΩ)

セット内容シールド基板 ×1、ナイロンスペーサー(M2×8mm) ×12、ナイロンネジ(M2×5mm) ×12内容量1個
注意
※スペーサーの精度のばらつきにより、ネジの締め付けが固いことがあります。ナイロンスペーサを取り付ける際には、ネジの垂直を確認しながら慎重に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567190SSCI-027694
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする