曜日別特売

PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板

PCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板 - スイッチサイエンスPCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板 - スイッチサイエンスPCA9600D 高ドライブ電流I2Cバスバッファ基板 - スイッチサイエンス

I2Cバスを延長できるバスバッファ
NXP社のPCA9600Dを搭載した高ドライブ電流型のI2Cバスバッファです。
フォトカプラと組み合わせることで、絶縁することもできます。
PCA9600Dは、電源電圧に関係なくSX/SY端子のスレッショルド電圧が一定です。そのため、12Vの電圧でICを駆動した場合でも、通常のロジックレベルのままバッファをドライブできます。
TX/TY端子は60mA(min)のドライブ能力があるので、LEDなどを直接駆動でき、フォトカプラを利用した絶縁回路を簡単に構築することができます。
SX/SY端子のスレッショルド電圧は、電源電圧とは独立して一定。
1MHz動作可能(20m伝送路時)
双方向のI2Cバスを送信/受信に分離して伝送可能。

電源電圧(V)2.5~15出力電流(mA)TX/TY端子:60(min)内容量1個
注意
※ピンヘッダは各自でご用意いただき、用途に合わせてはんだ付けしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567269SSCI-023764
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする