曜日別特売

PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板

PCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 - スイッチサイエンスPCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 - スイッチサイエンスPCA9632DP1 I2C 4ch LEDドライバ基板 - スイッチサイエンス

NXP社のPCA9632DP1を搭載した、I2C接続の4チャネルLEDドライバ基板です。PWM制御によるLEDの濃淡も表現できます。ボード上にはLEDも搭載しているので、I2Cバスに繋ぐだけで、4つのLEDが滑らかに光ります。また、このLEDは基板を複数並べた場合、等間隔で直線状になります。
詳しい制御の方法は、メーカのWebサイトやPCA9632DP1のデータシートを参照してください。
4chの独立したLEDポート
オン/オフおよび256段階(8ビット)のPWM階調制御が可能
独立制御/グループ制御が可能
基板上に、4つの赤色LEDを搭載
LEDポートの吸い込み能力:25mA
基板に外部ドライブ用信号ピンを搭載
I2C用プルアップ抵抗用のパターンあり(抵抗は未実装)

動作電圧2.3V~5.5V内容量1個
注意
※I2Cアドレスは、0xC4(1100 010x)で固定されていて変更できません。
※ピンヘッダは各自でご用意いただき、用途に合わせてはんだ付けしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567226SSCI-023788
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする