デジタルポテンショメータAD5220の評価ボード
アナログデバイセズ社のデジタルポテンショメータAD5220を搭載した評価用ボードです。AD5220は、デジタル的に制御する1チャンネル128ポジションの可変抵抗デバイスです。A端子とB端子間の固定抵抗が10kΩ、50kΩ、100kΩの3タイプがあり、いずれも公称温度係数は80ppm/℃、消費電力が最大40μAです。用途は、携帯型計測器や試験装置において、電子的に調整が可能なプッシュボタンなどです。
本ボードには、10kΩのAD5220BRMZ10を使用しています。可変抵抗値は、スライドスイッチで上昇/下降を設定し、ポジション数をSW1のタクトスイッチを押すことで設定します。スライドスイッチによる切り替えには、低電圧SPDT(単極双投)スイッチのADG752を採用しています。T型スイッチで構成され、オンの状態では良好な周波数応答を維持し、オフの状態では優れたアイソレーションを実現します。本ボードにより、AD5220とADG752が連携したデジタルポテンショメータの評価ができます。ボードサイズは40mm×65mm(突起部がある場合は除く)です。