Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール

Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール - 内藤電誠町田製作所Bluetooth Low Energy対応 組込み無線モジュール - 内藤電誠町田製作所

Bluetooth Low Energyに対応した「超」低消費電力の組込み無線モジュール
RM-110-RFB-2は、ルネサスエレクトロニクス製RL78/G1Dモジュールを搭載したBluetooth Low Energy対応の小型組込み用無線モジュールです。Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth3.0よりも大幅な低消費電力を実現したBluetooth規格で、Bluetooth4.0以降の規格はBluetooth Low Energyと呼ばれます。RF送信時4.3mA、 RF受信時3.5mA、 RFスリープ時0.3μAという「超」低消費電力を実現し、ホストマイコンからUARTで制御するモデム構成の動作確認ソフトウェアを実装済みです。さらに、コイン電池ホルダの実装エリアを確保しそのままセンサネットワーク用としても活用できます。
評価用拡張基板(ルネサスエレクトロニクス製)とサンプルプログラムも用意されています。評価用基板を用いることにより、統合開発環境CS+による開発が可能になります。

寸法(mm)40×19×12適合規格電波法技術基準適合証明 、RoHS電源電圧(V)DC1.6~3.6消費電流(mA)送信時:4.3 / 受信時:3.5 (電源電圧DC3.0V)周波数帯域(MHz)通信:2402~2480使用環境-25℃~+75℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)送信出力0dBm (1mW)保存環境-40℃~+85℃ / 20%~80%Rh (ただし結露なきこと)プロトコルRL78/G1D 評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)をご購入されたお客様を対象にルネサスエレクトロニクス株式会社より提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応ポートアナログ:A/D入力8、デジタル:I/Oポート19、Nchオープンドレイン出力2、外部割込み入力3受信感度-90dBm通信距離(m)10以上シリアルインタフェースUART、CSI、I2Cバス、簡易I2C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565117RM-110-RFB-2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする