曜日別特売

EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし)

EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし) - EdelWorksEdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし) - EdelWorksEdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし) - EdelWorks

Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板
既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。Groveライトアングルコネクタも3個付属しています。本製品にはピンヘッダーが付いていませんが、Seeeduino XIAOを直付けすることによって、ピンヘッダーがあるときよりも薄くして使うことができます。

仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0付属品本体 ×1、Grove ライトアングルコネクタ ×3基板寸法(mm)42.0×24.0×1.6(コネクタ込)内容量1個
注意
※本製品には、Seeeduino XIAOは付属していません。別途お買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573411EDELWORKS-02(ピンヘッダなし)
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする