曜日別特売

ATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2

ATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2 - M5StackATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2 - M5StackATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2 - M5Stack

ATOMシリーズを接続して使用するバーコードスキャナ
QRコードを含む3種類の主要な2Dバーコードと8種類の1Dバーコードをサポートする、M5Atomシリーズ用に設計された統合型1D/2Dバーコードスキャンベースです。このベースには、さまざまな状態で効果音を鳴らすブザーと焦点合わせを補助する緑色のLEDライトが内蔵されています。
スキャンしたデータは、ESP32を使用して有線または無線により受信側に送信することができます。このベースの背面にはマグネット、M3ネジ穴、LEGO対応穴が装備されており、複数の取り付けオプションが用意されています。

寸法(mm)48×24×17.5質量(g)12角度(°)【スキャン】回転:360、チルト:±55、スキュー:±55精度【認識】5mil以上消費電力DC5V/116.57mA(待機時、ATOM Liteなし)、DC5V/174.18mA(動作時、ATOM Liteあり)材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)センサー640×480 CMOSモジュール照明白色LED視野角水平:34°、垂直:28°動作温度(℃)0~+40コントラスト【印刷】20%以上インジケータ【フォーカス】緑色LED対応コード【一次元コード】Code39/Code93/Code 128/EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/Interleaved 2 of 5【二次元コード】PDF417/QRコード/Data Matrix通信インターフェースUART@115200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572327M5STACK-A133-B
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする