曜日別特売

ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) - M5Stack

AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット
ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。
音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。
ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載
9軸センサ
8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載
赤外線エミッターを内蔵
拡張可能なピンとインターフェース
全二重I2S音声
24ビットオーディオコーデック
MEMS デジタルマイク
D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー)
開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2
音声アシスタント
スマートホーム

セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572266M5STACK-K147-Cam
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする