曜日別特売

ATOM PortABC拡張ベース

ATOM PortABC拡張ベース - M5StackATOM PortABC拡張ベース - M5StackATOM PortABC拡張ベース - M5Stack

ATOMシリーズ用のGroveポート拡張ベース
ATOMシリーズマイコンボードに接続して、Groveポートを拡張することができます。I2C(Port A)、GPIO(Port B)、UART(Port C)を同時に接続することが可能です。吊り下げ、レゴ接続、ネジ止めなど、さまざまな固定方法が用意されています。
Port ABC(I2C、GPIO、UART)に対応
ATOMシリーズに対応

セット内容ATOM PortABC拡張ベース ×1、ピンマップステッカー ×1対応製品ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3、ATOMS3 Lite寸法(mm)64×24×29質量(g)5インターフェースI2C、UART、GPIO動作温度範囲(℃)0~+40内容量1個
注意
※ATOMシリーズマイコンボード本体は付属していません。別途、ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572440M5STACK-A130
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする