曜日別特売

ATOMIC RS232 Base

ATOMIC RS232 Base - M5StackATOMIC RS232 Base - M5StackATOMIC RS232 Base - M5Stack

ATOMシリーズ用のTTL-RS232レベルコンバータ
ATOMシリーズマイコンボードを接続して、TTLレベルの信号をRS-232レベルの信号に変換するコンバータです。RS-232はコンピュータと周辺機器間のシリアル通信の業界標準であり、電気的特性とデータプロトコルを正確に定義することにより、シームレスで信頼性の高いデータ伝送を保証します。本モジュールは、MAX232を使用してTTLとRS-232の電圧レベルを双方向に変換します。また、DC/DC降圧電圧レギュレータを内蔵しているため、外部からの12Vを使用してATOMデバイスに電力を供給することができます。
ATOM Matrix、ATOM Lite、ATOMS3 Lite、ATOMS3との互換性あり
DC/DC内蔵
双方向通信

用途RS232通信、産業用制御ノード仕様【レベル変換IC】MAX232セット内容ATOMIC RS232 Base ×1、VH3.96-4P ×1寸法(mm)24×48×18質量(g)18材質(ケース)プラスチック(PC)ポート【外部】VH-3.96 4Pコンバータタイプ【DC/DC】A0Z1282CI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572476M5STACK-A136
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする