曜日別特売

ProMicro R4

ProMicro R4 - FLINTProMicro R4 - FLINTProMicro R4 - FLINT

RA4M1マイコンを搭載したPro Microの互換機
Arduino UNO R4 Minimaで採用された、ルネサス製のRA4M1マイコンを搭載したPro Microサイズの互換機です。Sparkfun製のPro Microに搭載されているATmega32U4に比べて性能が大幅に向上しています。Arduino IDEの使用方法は、Arduino Uno R4 Minimaと同じです。
5V専用(RAW端子は5V直結なので、5V以外を接続することはできない)
USB-Cコネクタがモゲるのを防止をするため、すず錫メッキ線などで囲うことができる
スルーホール径はコンスルーに対応できる0.9mm
MPUのブートローダーを書き換えるために使用するboot端子を追加

電源(V)5演算装置(MPU)R7FA4M1AB3CFM(ルネサスエレクトロニクス)コネクタUSB Type-C内容量1個
注意
※SparkfunのPro MicroではRAW端子になっている端子も本ボードではVCC端子なので、5V以上の電源をつながないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68573395FLINT-PROMICRO-R4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする