STM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB)

STM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB) - STマイクロエレクトロニクス

STM32G431KB MCUを搭載したマイコンボード
STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Nano V3用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。
・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵
・STM32の無料ソフトウェアライブラリと、さまざまなパッケージソフトウェアの例が付属
・IAR、Keil、GCC-basedを含む幅広い統合開発環境(IDE)をサポート
・Arm Mbed Enabled準拠

仕様リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振器】24MHz、【ツールチェーン】IAR、Keil、GCC-based、Arm Mbedオンライン容量【フラッシュメモリ】128Kバイト電源ST-LINK、USB VBUS、外部電源ピン数(ピン)32コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Nano V3互換拡張コネクタ、ST-LINK-V3E/Micro-AB USBコネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568267NUCLEO-G431KB
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする