曜日別特売

STM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE)

STM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE) - STマイクロエレクトロニクス

STM32G0B1RE MCUを搭載したマイコンボード
STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Uno V3やST Morphoヘッダ用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。
・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵。
・STM32の総合的な無料ソフトウェアライブラリに加え、STM32Cubeファームウェアパッケージで使用できるサンプルプログラムが付属。
・IAR Embedded Workbench、MDK-ARM、STM32Cube IDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート。

仕様ユーザーボタン×1、リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振子】32.768kHz、【ツールチェーン】IAR Embedded Workbench、MDK-AR、STM32Cube IDE容量【フラッシュメモリ】512Kバイトピン数(ピン)【パッケージピン数】64コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Uno V3互換拡張コネクタ、ST Morpho拡張ピンヘッダ、外部スイッチング電源(SMPS)専用コネクタ、ST-LINK-V2-1/Micro-B USBコネクタ、MIPIデバッグコネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568258NUCLEO-G0B1RE
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする