Cytron
HC-SR04用アクリルブラケット
「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。
適合
HC-SR04超音波センサーモジュール
寸法(mm)
約50×36×3
色
クリア
内容
SR04 アクリルブラケット
取付穴(mm)
M3直径(3.0)×2
素材
アクリル(保護カバーを剥がしてください)
取付穴間(mm)
約14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68573517
HD-BK-SR04
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください