1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネルモーター電圧:5V~30VDC最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続モーターの逆極性保護3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要回生ブレーキ機能PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ速度制御用PWM周波数:最大20kHzオンボードPWMジェネレータ外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート