SSD学習ボード(Jisaku In-Storage Computation)

SSD学習ボード(Jisaku In-Storage Computation) - クレイン電子

NAND Flashを搭載した学習向け自作SSD拡張ボード
RP2040を搭載したRaspberry Pi Pico互換ボードで、Raspberry Pi Picoの開発環境を利用できます。キオクシア製のNAND Flashを搭載し、M.2規格の形状を意識したスタイリッシュなデザインのボードです。拡張用の端子は2.54mmピッチなのでブレッドボードで使用できます。

メモリー
【型番】キオクシア TC58NVG0S3HTA00(128Mbyte NAND Flash) ×1、【容量】128Mバイト(空きランド:1)、【制御】CEB0,1端子の制御により2チップまで制御可能、【電源】USB端子より5V供給、【IO電圧】3.3V、【USB】USB TypeC端子(USB 2.0接続)、【開発環境】Arm GCC、Python、Arduino等(Raspberry Pi Pico互換)
Raspberry Pi Picoの開発環境で開発をすることができます。
仕様MCU:【型番】RP2040 Arm Cortex-M0+、【内蔵SRAM】264KB、【搭載Flash】16Mバイト(W25Q128JVSIQ)、【IO端子(JISC-SSDとして)】USB×1、I2C×1、UART×1、GPIO×8(うちADC×2)、SWD端子セット内容JISC-SSD本体:1台(NAND Flashは1個のみ実装)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68567795JISC-SSD
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする