冨士端子工業
ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)
形状
カートリッジタイプ(自動機)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
0.5
寸法(Φ×mm)
6.4×30
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶断規格
B種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68575888
FGBO125V0.5A
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください