曜日別特売

セメント抵抗 10W 10Ω

セメント抵抗 10W 10Ω - TAKMAN

10Wの高定格電力に対応したセメント抵抗で、抵抗値は10Ω、許容差は±5%となっています。
寸法は50mm×10.0mm×9.5mmとコンパクトながら、放熱性に優れたセメントケースに収められており、高負荷がかかる回路においても安定した動作を実現します。
セメント抵抗は、発熱を伴う用途やインパルス耐性が求められる回路において定番のパーツで、電源回路の電流制限、モーター制御、ブリーダー抵抗、スナバ回路など幅広い分野で使用されています。本製品も同様に、過電流対策や放電用途など、過酷な環境でも長期にわたり安定した性能を発揮します。
リード線タイプのため、スルーホール基板への実装やリード延長による筐体への固定など、柔軟な取り付けが可能です。
1個単位での販売となっており、少量試作や修理用途にも最適です。高信頼な抵抗器として、エンジニアや電子工作愛好者におすすめの製品です。

寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68578399RWBS10-10オームJ
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする