曜日別特売

金メッキOFC線 0.4mmΦ× 2m TwistedPair

金メッキOFC線 0.4mmΦ× 2m TwistedPair - アムトランス

OFC(無酸素銅線)の上に、磁性体であるニッケルメッキを介さずに直接金メッキ処理することに成功した他に例の無い、オーディオ製品向けの配線材です。最外周はフッ素加工で仕上げてあります。
音質に優れた金メッキOFC(無酸素銅)線を使用。
高耐圧・高耐熱のフッ素樹脂(PFA)を被覆に採用[定格電圧600V・最高使用温度250℃連続]
フッ素樹脂(PFA)は低誘電率[2.1以下/60Hz]
PFA2色分け(赤/ナチュラル)のツイステッド・ペア仕様

内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68578846GW-T-0.4OFTP-2
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする