曜日別特売

傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中

傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 - アプソン傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 - アプソン傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 - アプソン傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 - アプソン傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 - アプソン

カサばらない表示傘。パッと広げてインパクト!サッと畳んでコンパクト!傘型タイプの置き型サイン標識です。文字が印字されているので、分かりやすく周囲に対して注意を促す事ができます。作業後はすぐに畳んでコンパクト、撤収に時間はかかりません。

用途工事、作業時の注意喚起に。寸法(mm)展開時:幅1400×高さ700×奥行950全長(mm)折たたみ時:1000黄色質量(g)430表示内容清掃中内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685751611146890001
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする