曜日別特売

メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF

メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF - GB[制御機器]

高耐圧のフィルムコンデンサーです。

幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24静電容量許容差±10%パッケージFC-3静電容量(μF)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579729CL21-DC250V106
オープン
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする