GB[制御機器]
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.47uF
角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。
幅(mm)
max7.0
厚さ(mm)
max4.8
高さ(mm)
max10
ピッチ(mm)
max5.0
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
100
容量許容差(%)
静電容量±10
パッケージ
ポリエステル積層フィルムコンデンサー
静電容量(μF)
0.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68579695
CL21XB-DC100V0.47UF
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください