NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
LED付丸形部分照光ボタン
・LED付丸形部分照光ボタン
・LBシリーズ用付属品
取付可能対象
(付属品専用)LB
外形寸法(mm)
19
カテゴリー
付属品、ボタン 丸
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68584900
AT-4016-KM
(付属品専用)ボタン色:黒、LED色:緑
AT-4016-KM
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584909
AT-4016-KR
(付属品専用)ボタン色:黒、LED色:赤
AT-4016-KR
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584918
AT-4016-KRM
(付属品専用)ボタン色:黒、LED色:赤/緑
AT-4016-KRM
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584927
AT-4016-KY
(付属品専用)ボタン色:黒、LED色:黄
AT-4016-KY
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584936
AT-4016-MM
(付属品専用)ボタン色:緑、LED色:緑
AT-4016-MM
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584945
AT-4016-MR
(付属品専用)ボタン色:緑、LED色:赤
AT-4016-MR
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584961
AT-4016-MY
(付属品専用)ボタン色:緑、LED色:黄
AT-4016-MY
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584970
AT-4016-RM
(付属品専用)ボタン色:赤、LED色:緑
AT-4016-RM
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584979
AT-4016-RR
(付属品専用)ボタン色:赤、LED色:赤
AT-4016-RR
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584988
AT-4016-RRM
(付属品専用)ボタン色:赤、LED色:赤/緑
AT-4016-RRM
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68584997
AT-4016-RY
(付属品専用)ボタン色:赤、LED色:黄
AT-4016-RY
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68585006
AT-4016-WRM
(付属品専用)ボタン色:赤、LED色:赤/緑
AT-4016-WRM
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください