NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)
ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ)
機能動作:モーメンタリ形
発光素子内蔵
スイッチ側面からの視認性
EU-RoHS指令対応
用途
鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25~50
シリーズ
TB01
端子形状
ケーブル線付き
操作部形状
丸45
パネル取付方式
ねじ取付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
タイプ
ベゼル
ベゼルレス
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
備考
タイプ
表示
発光色
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68587158
TB01-B15AANMC
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】<>
緑
緑
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587167
TB01-B15AANMF
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】<>
緑
緑
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587176
TB01-B15ABNRC
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587185
TB01-B15ABNRF
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587201
TB01-B15ACNMC
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】<>
緑
緑
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587210
TB01-B15ACNMF
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】<>
緑
緑
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587219
TB01-B15ADNRC
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587228
TB01-B15ADNRF
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587237
TB01-B15BBNRC
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587246
TB01-B15BBNRF
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587255
TB01-B15BDNRC
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587271
TB01-B15BDNRF
屋外使用に適した形状のベゼルタイプ、ベゼルは別売り
ベゼル
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587280
TB01-F15AAMMC
屋内使用に適しパネルデザインに合わせやすいフラットな形状のベゼルレスタイプ
ベゼルレス
【操作部】<>
緑
緑
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587289
TB01-F15AAMMF
屋内使用に適しパネルデザインに合わせやすいフラットな形状のベゼルレスタイプ
ベゼルレス
【操作部】<>
緑
緑
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587298
TB01-F15ABRRC
屋内使用に適しパネルデザインに合わせやすいフラットな形状のベゼルレスタイプ
ベゼルレス
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587307
TB01-F15ABRRF
屋内使用に適しパネルデザインに合わせやすいフラットな形状のベゼルレスタイプ
ベゼルレス
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587316
TB01-F15BBRRC
屋内使用に適しパネルデザインに合わせやすいフラットな形状のベゼルレスタイプ
ベゼルレス
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587325
TB01-F15BBRRF
屋内使用に適しパネルデザインに合わせやすいフラットな形状のベゼルレスタイプ
ベゼルレス
【操作部】><
赤
赤
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください