曜日別特売

ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ)

ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

ラバータイプ照光式押ボタンスイッチ(NP01シリーズ)
新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感
超高輝度LED搭載
高信頼性の金メッキ接点仕様
端子に曲げ加工、取付け時の浮き上がり防止
フラックス等の浸入をシャットアウト
使用温度範囲:-25~50℃

用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、民生用電子機器、アミューズメント機器、放送音響機器、制御盤、OA/FA機器等各種パネル用極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズNP01端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ操作部形状別売:角機能動作OFF-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED内容量1個
全10種類を絞り込む
操作力(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
発光色
操作力(N)
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68586817NP01-15AP4LBD青/橙一般形(1.5±0.5)NP01-15AP4LBD
オープン
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586826NP01-15AP4LM一般形(1.5±0.5)NP01-15AP4LM
オープン
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586835NP01-15AP4LR一般形(1.5±0.5)NP01-15AP4LR
オープン
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586851NP01-15AP4LRM赤/緑一般形(1.5±0.5)NP01-15AP4LRM
オープン
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586860NP01-15AP4LY一般形(1.5±0.5)NP01-15AP4LY
オープン
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586869NP01-15HP4LBD青/橙高荷重形(2.5±0.8)NP01-15HP4LBD
オープン
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586878NP01-15HP4LM高荷重形(2.5±0.8)NP01-15HP4LM
オープン
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586887NP01-15HP4LR高荷重形(2.5±0.8)NP01-15HP4LR
オープン
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586896NP01-15HP4LRM赤/緑高荷重形(2.5±0.8)NP01-15HP4LRM
オープン
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
68586905NP01-15HP4LY高荷重形(2.5±0.8)NP01-15HP4LY
オープン
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする