NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON)
操作部が高輝度全面照光式の押しボタンスイッチ
仕様
【実装】PC
極数
単極
照光方式
ネオン
定格
0.4VA
端子形状
PC端子
表示
【操作部】無
LED色
緑
操作部形状
プランジャ
操作部色
透明
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
ON-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68587885
GB-15CPM
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください