曜日別特売

全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON)

全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68587901GB-15CPR
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする