曜日別特売

小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)

小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
はんだ端子形:単極双投
特殊な端子加締方式:二重固定加締
内部機構:シーソー方式
特殊銀合金の接点
操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用)
EU-RoHS指令対応

極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形名
機能動作
最大取付パネル厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68587140SW-3002ASW-3002AON-ON5
オープン
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
68587149SW-3003ASW-3003AON-OFF-ON4.5
オープン
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする