曜日別特売

押しボタン Sシリーズ

押しボタン Sシリーズ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

小形押ボタン(Sシリーズ)
ねじ端子形:単極単投
ノーマルクローズ
操作部ボタンの黒は標準添付

極数単極単投シリーズS端子形状ねじ端子パネル取付孔(Φmm)12.5形名SB-221TN/C取得規格UL【形名】SB-221TN/CUL操作部形状丸13.2機能動作ON-(OFF) モーメンタリパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5.9電流容量【1】3A 125V AC【2】1.5A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68587131SB-221TN/C
オープン
759
835(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする